Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1896480000
Cod. Produttore
1896480000
Cod. EAN
4032248511860

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: PAP 2.5/4/3AN
  • Serie: Serie P
  • Protezione contatto: Si
  • Funzione: Separazione circuiti
  • Applicazione: Morsettiere
  • Quantità consigliata: 50 pezzi
  • Utilizzo: Prevenzione errori
  • Tipo prodotto: Piastra terminale

Documentazione tecnica

Il prodotto WD1896480000 è un componente elettrico caratterizzato da un colore beige e realizzato con materiale isolante di classe di infiammabilità V0 secondo la normativa UL 94, garantendo elevata sicurezza e resistenza al fuoco. È dotato di fissaggio a scatto per un montaggio rapido e sicuro. La piastra terminale è eseguita in modo standard, mentre la piastra intermedia non è prevista. Questo articolo, identificato come PAP 2.5/4/3AN, appartiene alla Serie P, offrendo affidabilità e prestazioni nel settore dell’impiantistica elettrica. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Piastra terminale per la protezione da contatto di parti sotto tensione delle morsettiere. La piastra terminale è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.

colore

Beige

Spessore

2,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

fissabile a scatto

esecuzione piastra terminale

Serie

Serie P

Produttore

Piastra terminale protezione morsettiere fissaggio a scatto impianti elettrici