Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1896290000
Cod. Produttore
1896290000
Cod. EAN
4032248511402

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: PAP 16
  • Funzione: Protezione contatti
  • Utilizzo: Separazione circuiti
  • Applicazione: Morsettiere
  • Serie: Serie P
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
  • Visibilità: Separazione visibile
  • Prevenzione: Errori cablaggio

Documentazione tecnica

Il prodotto WD1896290000 è un componente elettrico caratterizzato da un design funzionale e una colorazione beige che si integra facilmente in diversi ambienti. Realizzato con materiale isolante di classe di infiammabilità UL 94 V0, garantisce elevata sicurezza e resistenza al fuoco. La struttura è dotata di fissaggio a scatto per un montaggio semplice e rapido, e presenta una piastra terminale eseguita con cura per assicurare connessioni affidabili. Questo articolo è ideale per applicazioni elettriche che richiedono qualità, sicurezza e facilità di installazione. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Piastra terminale per la protezione da contatto di parti sotto tensione delle morsettiere. La piastra terminale è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.

colore

Beige

Spessore

2,7 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

fissabile a scatto

esecuzione piastra terminale

Serie

Serie P

Produttore

Piastra terminale PAP 16 protezione morsetti impianti elettrici