› Datacom › Armadi e cassette rack › Lan armadi per reti informatiche

Pannello spazzola 1U per armadio rack 19" gestione cavi elettrici

Cod. Rexel FY287662
Cod. Produttore 287662
Cod. EAN 8016978107001

Informazioni principali

  • Occupazione 1U
  • Fissaggio montanti verticali
  • Spazzola passacavi
  • Materiale lamiera verniciata
  • Colore nero RAL 9005
  • Dimensioni 482x10x45 mm
  • Peso netto 0,2 kg
  • Serie RKA PS1U

Descrizione del prodotto

Pannello spazzola 1U progettato per l'organizzazione e la gestione efficiente dei cablaggi elettrici in ambienti professionali. Realizzato con materiali resistenti, assicura durata e affidabilità nel tempo. Ideale per l'installazione in rack standard, facilita l'ordine e la manutenzione degli impianti elettrici, migliorando la sicurezza e la funzionalità complessiva. La sua struttura compatta e funzionale consente un'ottimale distribuzione dei cavi, contribuendo a mantenere un ambiente di lavoro ordinato e sicuro. Descrizione del produttore: Pannello con spazzola una unita per installazione in armadio rack 19 .

Caratteristiche tecniche

numero di unità di altezza (UA)

1

tipo di sistema di connettori

Altro

Pannello spazzola 1U per armadio rack 19" gestione cavi elettrici