› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Pannello posteriore robusto 2000x600 mm per quadri elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEP2060K
Cod. Produttore EP2060K
Cod. EAN 8015646745514

Informazioni principali

  • Dimensioni: 2000x600 mm
  • Tipo: Pannello posteriore
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Norme: BS EN IEC 61439-1/2
  • Protezione: IP (secondo EN 60529)
  • Resistenza urti: IK (secondo EN 62262)
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU
  • Materiale: Custodie IS2

Descrizione del prodotto

Pannello posteriore in materiale resistente, dimensioni 2000x600 mm, progettato per l’installazione come parete posteriore di quadri elettrici e armadi di automazione. La sua superficie è adatta a garantire protezione e supporto strutturale, ideale per applicazioni industriali che richiedono robustezza e affidabilità. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Rear panel 2000x600mm (HxW)

Caratteristiche tecniche

larghezza

594 mm

altezza

1996 mm

numero RAL

7035

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

adatto come parete posteriore

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Pannello posteriore robusto 2000x600 mm per quadri elettrici