› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Pannello posteriore quadro elettrico 1800x800 mm robusto automazione

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEP1880K
Cod. Produttore EP1880K
Cod. EAN 8015646745460

Informazioni principali

  • Dimensioni: 1800x800 mm (HxL)
  • Tipo: Pannello posteriore
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Normativa: BS EN IEC 61439-1/2
  • Grado protezione: IP (secondo BS EN 60529)
  • Resistenza urti: IK (secondo BS EN 62262)
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE
  • Materiale: Custodie IS2 e accessori

Descrizione del prodotto

Pannello posteriore per quadro elettrico con dimensioni 1800x800 mm, progettato per garantire una protezione efficace e una facile installazione. Realizzato con materiali resistenti e superficie adatta all’uso come parete posteriore, assicura robustezza e durata nel tempo. Ideale per applicazioni di automazione, contribuisce a mantenere l’integrità e la sicurezza dell’impianto elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Rear panel 1800x800mm (HxW)

Caratteristiche tecniche

larghezza

794 mm

altezza

1796 mm

numero RAL

7035

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

adatto come parete posteriore

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Pannello posteriore quadro elettrico 1800x800 mm robusto automazione
€ 134,10 x 1 pz.
(pz.)