› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Pannello posteriore 2200x800mm resistente per quadri elettrici industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEP2280K
Cod. Produttore EP2280K
Cod. EAN 8015646745583

Informazioni principali

  • Dimensioni: 2200x800 mm
  • Tipo: Pannello posteriore
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Normativa: BS EN IEC 61439-1:2021
  • Protezione IP: Secondo BS EN 60529
  • Resistenza agli urti: IK secondo BS EN 62262
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU
  • Materiale: Custodie IS2

Descrizione del prodotto

Pannello posteriore di dimensioni 2200x800 mm, progettato per applicazioni elettriche e di automazione. Realizzato con materiale resistente e superficie adatta per garantire durabilità e protezione ottimale all'interno di quadri elettrici. Ideale come parete posteriore per contenitori e custodie, assicura un supporto stabile e sicuro per l'installazione di componenti elettrici. La sua struttura robusta contribuisce a mantenere l'integrità dell'impianto anche in ambienti industriali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Rear panel 2200x800mm (HxW)

Caratteristiche tecniche

larghezza

794 mm

altezza

2196 mm

numero RAL

7035

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

adatto come parete posteriore

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Pannello posteriore 2200x800mm resistente per quadri elettrici industriali