› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Pannello posteriore 2200x600 mm resistente per quadri automazione industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEP2260K
Cod. Produttore EP2260K
Cod. EAN 8015646745576

Informazioni principali

  • Dimensioni: 2200x600mm (HxL)
  • Tipo: Pannello posteriore
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Normativa: BS EN IEC 61439
  • Protezione: IP Code secondo BS EN 60529
  • Resistenza urti: IK Code secondo BS EN 62262
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU
  • Materiale: Custodia per quadri elettrici

Descrizione del prodotto

Pannello posteriore di dimensioni 2200x600 mm, progettato per applicazioni elettriche e di automazione. Realizzato con materiale resistente e superficie adatta a garantire durabilità e protezione ottimale dei componenti interni. Ideale come parete posteriore per quadri e armadi di automazione, assicura stabilità e sicurezza nell’installazione. La sua struttura è studiata per integrarsi perfettamente con gli involucri destinati all’automazione industriale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Rear panel 2200x600mm (HxW)

Caratteristiche tecniche

larghezza

594 mm

altezza

2196 mm

numero RAL

7035

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

adatto come parete posteriore

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Pannello posteriore 2200x600 mm resistente per quadri automazione industriale