› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Pannello posteriore 2200x400 mm per quadro elettrico industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEP2240K
Cod. Produttore EP2240K
Cod. EAN 8015646745569

Informazioni principali

  • Dimensioni: 2200x400mm (HXL)
  • Tipo: Pannello posteriore
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Normativa: BS EN IEC 61439-1:2021
  • Protezione IP: secondo BS EN 60529
  • Resistenza IK: secondo BS EN 62262
  • Direttiva: 2014/35/EU Bassa Tensione
  • Conformità: RoHS compliant

Descrizione del prodotto

Pannello posteriore per quadro elettrico con dimensioni 2200x400 mm, realizzato in materiale resistente e adatto per l’applicazione come parete posteriore. Progettato per garantire robustezza e protezione ottimale nelle installazioni di automazione, il pannello presenta una superficie specifica che ne assicura durabilità e funzionalità nel tempo. Ideale per soluzioni di contenimento elettrico, contribuisce a mantenere ordine e sicurezza all’interno dell’involucro. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Rear panel 2200x400mm (HxW)

Caratteristiche tecniche

larghezza

394 mm

altezza

2196 mm

numero RAL

7035

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

adatto come parete posteriore

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Pannello posteriore 2200x400 mm per quadro elettrico industriale