› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Pannello posteriore 2200x1200mm per armadi automazione

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEP2212K
Cod. Produttore EP2212K
Cod. EAN 8015646745606

Informazioni principali

  • Dimensioni: 2200x1200 mm
  • Tipo: Pannello posteriore
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Normativa: BS EN IEC 61439-1/2
  • Protezione IP: IP Code secondo BS EN 60529
  • Resistenza meccanica: IK Code secondo BS EN 62262
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE
  • Materiale: Custodie IS2

Descrizione del prodotto

Pannello posteriore per quadri elettrici con dimensioni di 2200x1200 mm, progettato per garantire robustezza e protezione ottimale. Realizzato con materiali di alta qualità e superficie trattata per resistere all’usura e agli agenti esterni. Ideale per l’installazione come parete posteriore, assicura una chiusura sicura e un supporto stabile per componenti elettrici all’interno degli armadi di automazione. Adatto a impieghi industriali dove è richiesta affidabilità e durata nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Rear panel 2200x1200mm (HxW)

Caratteristiche tecniche

larghezza

1194 mm

altezza

2196 mm

numero RAL

7035

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

adatto come parete posteriore

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Pannello posteriore 2200x1200mm per armadi automazione