› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Pannello posteriore 2000x800mm per quadri elettrici industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEP2080K
Cod. Produttore EP2080K
Cod. EAN 8015646745521

Informazioni principali

  • Dimensioni: 2000x800 mm
  • Tipo: Pannello posteriore
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Normativa: BS EN IEC 61439-1:2021
  • Protezione IP: secondo BS EN 60529
  • Resistenza urti: conforme BS EN 62262
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU
  • Materiali: per custodie IS2

Descrizione del prodotto

Pannello posteriore di dimensioni 2000x800 mm, progettato per l'installazione come parete posteriore in quadri elettrici. Realizzato con materiali adatti per garantire robustezza e durata, è ideale per applicazioni nell'automazione industriale. La superficie è trattata per assicurare protezione e resistenza nel tempo, contribuendo alla sicurezza e all'integrità dell'involucro elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Rear panel 2000x800mm (HxW)

Caratteristiche tecniche

larghezza

794 mm

altezza

1596 mm

numero RAL

7035

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

adatto come parete posteriore

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Pannello posteriore 2000x800mm per quadri elettrici industriali