› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Pannello posteriore 2000x400 mm per armadi industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEP2041K
Cod. Produttore EP2041K
Cod. EAN 8015646747594

Informazioni principali

  • Dimensioni: 2000x400mm
  • Tipo: Pannello posteriore
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Normativa: BS EN IEC 61439-1:2021
  • Protezione: IP Code secondo BS EN 60529
  • Resistenza: IK Code secondo BS EN 62262
  • Direttiva: 2014/35/EU Bassa Tensione
  • Materiale: Custodie IS2 e accessori

Descrizione del prodotto

Pannello posteriore di dimensioni 2000x400 mm, progettato per applicazioni di automazione. Realizzato con materiale resistente e superficie adatta per garantire protezione e durata nel tempo. Ideale per il montaggio come parete posteriore di quadri elettrici, assicura stabilità e sicurezza nell’installazione. Prodotto specifico per utilizzo in ambienti industriali, offre un’ottima compatibilità con strutture di contenimento e armadi per impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Rear panel 2000x400mm (HxW)

Caratteristiche tecniche

larghezza

394 mm

altezza

1396 mm

numero RAL

7035

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

adatto come parete posteriore

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Pannello posteriore 2000x400 mm per armadi industriali