› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Pannello posteriore 2000x1200mm per quadri elettrici automazione

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEP2012K
Cod. Produttore EP2012K
Cod. EAN 8015646745545

Informazioni principali

  • Dimensioni: 2000x1200mm
  • Tipo: Pannello posteriore
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Normativa: BS EN IEC 61439-1/2
  • Protezione IP: Secondo BS EN 60529
  • Resistenza IK: Secondo BS EN 62262
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU
  • Materiale: Custodie IS2

Descrizione del prodotto

Pannello posteriore di dimensioni 2000x1200 mm, progettato per applicazioni elettriche e di automazione. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce robustezza e durata nel tempo. Adatto come parete posteriore in quadri elettrici, offre una superficie resistente e funzionale per il montaggio e il fissaggio di componenti elettrici. La sua struttura è studiata per integrarsi perfettamente in sistemi di automazione, assicurando sicurezza e facilità di installazione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Rear panel 2000x1200mm (HxW)

Caratteristiche tecniche

larghezza

1194 mm

altezza

1996 mm

numero RAL

7035

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

adatto come parete posteriore

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Pannello posteriore 2000x1200mm per quadri elettrici automazione