› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Pannello posteriore 2000x1000 mm per quadri elettrici industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEP2010K
Cod. Produttore EP2010K
Cod. EAN 8015646745538

Informazioni principali

  • Dimensioni: 2000x1000mm
  • Tipo: Pannello posteriore
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Norme: EN IEC 61439-1/2
  • Protezione IP: secondo EN 60529
  • Resistenza IK: secondo EN 62262
  • Materiale: custodia per quadri
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione

Descrizione del prodotto

Pannello posteriore di dimensioni 2000x1000 mm, progettato per applicazioni elettriche e di automazione. Realizzato con materiale resistente e superficie adatta per garantire protezione e durabilità. Ideale come parete posteriore per quadri elettrici e armadi di controllo, offre robustezza e facilità di installazione. La sua struttura è studiata per integrarsi perfettamente con sistemi modulari, assicurando sicurezza e affidabilità nelle installazioni industriali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Rear panel 2000x1000mm (HxW)

Caratteristiche tecniche

larghezza

994 mm

altezza

1996 mm

numero RAL

7035

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

adatto come parete posteriore

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Pannello posteriore 2000x1000 mm per quadri elettrici industriali