› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Pannello posteriore 1800x1000mm per quadri elettrici automazione

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEP1811K
Cod. Produttore EP1811K
Cod. EAN 8015646747587

Informazioni principali

  • Dimensioni: 1800x1000 mm
  • Tipo: Pannello posteriore
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Normativa: EN IEC 61439-1 e 2
  • Grado protezione: IP Code secondo EN 60529
  • Resistenza urti: IK Code secondo EN 62262
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU
  • Materiale: Custodie IS2

Descrizione del prodotto

Pannello posteriore per quadri elettrici con dimensioni 1800x1000 mm, progettato per garantire robustezza e protezione ottimale. Realizzato con materiale di alta qualità, adatto per l'installazione come parete posteriore. Ideale per applicazioni in ambito automazione, offre una superficie resistente e stabile, contribuendo alla sicurezza e all'efficienza dell'impianto elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Rear panel 1800x1000mm (HxW)

Caratteristiche tecniche

larghezza

994 mm

altezza

1796 mm

numero RAL

7035

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

adatto come parete posteriore

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Pannello posteriore 1800x1000mm per quadri elettrici automazione