› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Pannello posteriore 1600x800mm per quadro elettrico industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEP1680K
Cod. Produttore EP1680K
Cod. EAN 8015646834850

Informazioni principali

  • Dimensioni: 1600x800 mm
  • Tipo: Pannello posteriore
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Normativa: BS EN IEC 61439-1:2021
  • Protezione IP: secondo BS EN 60529
  • Resistenza agli urti: secondo BS EN 62262
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU
  • Materiale: Custodie IS2 e accessori

Descrizione del prodotto

Pannello posteriore per quadro elettrico con dimensioni 1600x800 mm, realizzato in materiale resistente e adatto per l'installazione come parete posteriore. Progettato per garantire protezione e supporto ottimale all'interno degli armadi di automazione, con superficie trattata per migliorare la durabilità e la funzionalità nel contesto elettrico industriale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Rear Blind Panel 1600x800mm (HxW) 7035

Caratteristiche tecniche

larghezza

790 mm

altezza

1596 mm

numero RAL

7035

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

adatto come parete posteriore

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Pannello posteriore 1600x800mm per quadro elettrico industriale