› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Pannello posteriore 1400x1200mm resistente per armadi automazione

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEP1412K
Cod. Produttore EP1412K
Cod. EAN 8015646834874

Informazioni principali

  • Dimensioni: 1400x1200 mm
  • Tipo: Pannello posteriore
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU
  • Standard: BS EN IEC 61439-1 e 61439-2
  • Protezione: IP e IK secondo BS EN 60529 e 62262
  • Materiale: Custodie per quadri
  • Applicazione: Quadri di automazione

Descrizione del prodotto

Pannello posteriore per armadi di automazione con dimensioni 1400x1200 mm, realizzato in materiale resistente e progettato per garantire protezione e supporto strutturale. Adatto come parete posteriore, offre una superficie robusta e affidabile, ideale per applicazioni elettriche e industriali. La finitura del pannello assicura durata e facilità di installazione, integrandosi perfettamente con sistemi di contenimento per impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Rear Blind Panel 1400x1200mm (HxW) 7035

Caratteristiche tecniche

larghezza

1190 mm

altezza

1396 mm

numero RAL

7035

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

adatto come parete posteriore

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Pannello posteriore 1400x1200mm resistente per armadi automazione