›

Pannello portaconnettori metallo 40 fori 2000x500 mm per quadri elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEE2052
Cod. Produttore EE2052
Cod. EAN 8015646680280

Informazioni principali

  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Fori: 40
  • Dimensioni: 2000x500 mm
  • Tipo: Porta connettore pannello
  • Materiale: Custodie IS2
  • Grado protezione: IP e IK conformi
  • Normative: EN IEC 61439, 62208
  • Compatibilità: Direttiva Bassa Tensione

Descrizione del prodotto

Pannello portaconnettori in metallo con 40 fori, dimensioni 2000x500 mm, progettato per l'installazione in quadri elettrici e sistemi di automazione. Offre un'ottima resistenza e facilità di montaggio, garantendo un'organizzazione efficiente dei connettori elettrici all'interno degli armadi. Ideale per applicazioni industriali che richiedono robustezza e precisione nel cablaggio. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Connector holder panel 40 holes 10/4 2000x500mm (HxD)

Caratteristiche tecniche

larghezza

410 mm

altezza

1910 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

Altro

numero di cavità

40

forma della cavità

Rettangolare

grado di protezione (IP), montato

Altro

materiale della piastra adattatrice

Acciaio

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Pannello portaconnettori metallo 40 fori 2000x500 mm per quadri elettrici