Prodotti / Distribuzione elettrica /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI03200.2U
Cod. Produttore
03200.2U
Cod. EAN
8007352116634

Informazioni di prodotto

Pannello passacavi 2u

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Pannello 19 in con passacavo - 2 unità rack

colore

Altro

larghezza

482 mm

Tipologia

Altro

altezza

88 mm

profondità

94,1 mm

materiale

Altro

Produttore

Pannello passacavi 2U 19" per gestione cavi armadi rack standard