Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan cassette a parete per reti informatiche /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI03200.1U
Cod. Produttore
03200.1U
Cod. EAN
8007352116610

Informazioni di prodotto

Pannello passacavi 1u

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Pannello 19 in con passacavo - 1 unità rack

colore

Altro

larghezza

485 mm

Tipologia

Altro

altezza

44 mm

profondità

94,1 mm

materiale

Altro

Produttore

Pannello passacavi 1U 19 pollici unità rack gestione cavi professionale

€ 23,92 x 1 pz.