›

Pannello modulare ARIA54 150mm preforato per quadri elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB4TBA831798C01
Cod. Produttore 4TBA831798C0100
Cod. EAN 5411815235009

Informazioni principali

  • Serie: ARIA
  • Dimensioni: 150 mm
  • Tipo: Pannello modulare
  • Compatibilità: ARIA 54
  • Taglio: 17TE
  • Materiale: Modulare
  • Applicazione: Copertura preforata
  • Uso: Accessori ARIA

Descrizione del prodotto

Pannello modulare preforato di colore grigio realizzato in plastica, progettato per l'installazione in sistemi elettrici con grado di protezione IP20. Questo pannello, con una fila, offre una soluzione versatile per la gestione e il montaggio di componenti elettrici, garantendo resistenza e funzionalità in ambienti interni. La sua struttura robusta e il design preforato facilitano l'organizzazione e la personalizzazione degli impianti elettrici. Paese di produzione: Belgio Descrizione del produttore: ARIA Accessories. PAIA54 modular cover for ARIA 54, with cut-out 17TE

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

343 mm

altezza

150 mm

profondità

7,25 mm

numero di file

1

materiale

Plastica

grado di protezione (IP)

IP20

Serie

ARIA

Pannello modulare ARIA54 150mm preforato per quadri elettrici