›

Cover plate ARIA 54 supporto pannelli modulari per installazioni elettriche

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB4TBA831791C01
Cod. Produttore 4TBA831791C0100
Cod. EAN 5411815234934

Informazioni principali

  • Serie: ARIA
  • Tensione: non specificata
  • Corrente: non specificata
  • Grado protezione: non specificato
  • Dimensioni: non specificate
  • Materiale: non specificato
  • Certificazioni: non specificate
  • Tipo: Supporto pannelli modulari

Descrizione del prodotto

Supporto per pannelli modulari ARIA54 realizzato in plastica di colore grigio, con grado di protezione IP20. Progettato per offrire una struttura robusta e affidabile, ideale per l’installazione e il fissaggio di componenti elettrici modulari. La sua configurazione a tre file permette una disposizione ordinata e funzionale degli elementi, garantendo facilità di montaggio e manutenzione. Questo supporto è privo di cerniere e non trasparente, assicurando una protezione adeguata e un’estetica pulita per gli impianti elettrici. Paese di produzione: Belgio Descrizione del produttore: ARIA Accessories. PAAO54 Cover plate with cut-outs for modular covers ARIA 54

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

361,8 mm

altezza

479 mm

profondità

79,4 mm

numero di file

3

materiale

Plastica

grado di protezione (IP)

IP20

Serie

ARIA

Cover plate ARIA 54 supporto pannelli modulari per installazioni elettriche