›

Pannello modulare ARIA 43/86 12 moduli per quadri elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB4TBA831796C01
Cod. Produttore 4TBA831796C0100
Cod. EAN 5411815234989

Informazioni principali

  • Descrizione: ARIA43,86 PANNELLO MOD.
  • Serie: ARIA
  • Dimensione: 150MM
  • Tipo: PANNELLO MODULARE
  • Compatibilità: ARIA 43 e 86
  • Taglio: 12TE
  • Applicazione: Coperchio modulare
  • Uso: Accessori ARIA

Descrizione del prodotto

Pannello modulare in plastica di colore grigio, progettato per applicazioni elettriche con grado di protezione IP20. Il pannello ha una dimensione di 150 mm e presenta una singola fila di moduli preforati, ideale per l'organizzazione e la protezione dei componenti elettrici all'interno di quadri e contenitori. La struttura robusta e leggera garantisce facilità di installazione e resistenza nel tempo. Paese di produzione: Belgio Descrizione del produttore: ARIA Accessories. PAIA43 modular cover for ARIA 43 and ARIA 86, with cut-out 12TE

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

239 mm

altezza

150 mm

profondità

7,25 mm

numero di file

1

materiale

Plastica

grado di protezione (IP)

IP20

Serie

ARIA

Pannello modulare ARIA 43/86 12 moduli per quadri elettrici