›

Cover plate ARIA 43 per pannelli modulari, materiale resistente, uso elettrico

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB4TBA831790C01
Cod. Produttore 4TBA831790C0100
Cod. EAN 5411815234927

Informazioni principali

  • Serie: ARIA
  • Tipo: Supporto pannelli modulari
  • Compatibilità: ARIA 43
  • Materiale: Plastica resistente
  • Applicazione: Accessori ARIA
  • Design: Con fori per moduli
  • Installazione: Facile e veloce
  • Dimensioni: Standard ARIA 43

Descrizione del prodotto

Supporto per pannelli modulari ARIA43 realizzato in plastica resistente di colore grigio. Progettato per garantire un montaggio sicuro e stabile, offre un grado di protezione IP20, ideale per ambienti interni. La struttura è composta da due file, senza cerniere o parti trasparenti, assicurando solidità e funzionalità. Questo supporto è perfetto per l'organizzazione e la protezione dei componenti elettrici, facilitando l'installazione e la manutenzione nei sistemi modulari. Paese di produzione: Belgio Descrizione del produttore: ARIA Accessories. PAAO43 Cover plate with cut-outs for modular covers ARIA 43

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

261,8 mm

altezza

379 mm

profondità

79,4 mm

numero di file

2

materiale

Plastica

grado di protezione (IP)

IP20

Serie

ARIA

Cover plate ARIA 43 per pannelli modulari, materiale resistente, uso elettrico