› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Pannello modulare 3HE per apparecchiature elettriche industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEH0003
Cod. Produttore EH0003
Cod. EAN 8015646772800

Informazioni principali

  • Descrizione: Pannello per apparecchi modulari 3HE
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE
  • Norme: BS EN IEC 61439-1 e 61439-2
  • Protezione IP: Secondo BS EN 60529
  • Resistenza urti: Secondo BS EN 62262
  • Materiale: Custodie per quadri modulari
  • Applicazione: Quadri e apparecchiature modulari

Descrizione del prodotto

Pannello modulare per apparecchiature elettriche con altezza di 3 unità orizzontali, progettato per l'installazione in quadri e armadi di automazione. Realizzato con materiali resistenti, garantisce robustezza e durata nel tempo. La struttura permette un montaggio semplice e sicuro, facilitando l'integrazione di componenti modulari all'interno dell'impianto elettrico. Adatto per applicazioni industriali, assicura un'organizzazione efficiente e una protezione ottimale dei dispositivi installati. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Panel for modular device 3HE

Caratteristiche tecniche

larghezza

482,6 mm

altezza

133 mm

profondità

12,7 mm

materiale

Zinco

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Pannello modulare 3HE per apparecchiature elettriche industriali