› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Pannello modulare 36 moduli DIN 150x800 mm per quadri elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEH1536K
Cod. Produttore EH1536K
Cod. EAN 8015646747006

Informazioni principali

  • Dimensioni: 150x800 mm (HxL)
  • Moduli DIN: 36 moduli
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Norme: BS EN IEC 61439-1/2
  • Grado protezione IP: Secondo BS EN 60529
  • Resistenza impatti IK: Secondo BS EN 62262
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE
  • Materiale: Custodie IS2

Descrizione del prodotto

Pannello modulare da 36 moduli con dimensioni 150x800 mm (altezza x larghezza), progettato per applicazioni elettriche e di automazione. Realizzato in materiale resistente con superficie adatta per garantire durabilità e protezione dei componenti interni. Ideale per l’installazione in quadri elettrici e armadi di controllo, offre una struttura robusta e funzionale per l’alloggiamento di dispositivi modulari DIN standard. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Panel 36 DIN mod. 150x800mm (HxW)

Caratteristiche tecniche

larghezza

689,5 mm

Tipologia

Porta parziale

altezza

149 mm

profondità

12,7 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Pannello modulare 36 moduli DIN 150x800 mm per quadri elettrici