› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Pannello modulare 36 moduli 200x800 mm per quadri elettrici industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEH2036K
Cod. Produttore EH2036K
Cod. EAN 8015646747013

Informazioni principali

  • Dimensioni: 200x800mm (HxL)
  • Moduli DIN: 36 moduli
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Grado protezione: IP e IK conformi
  • Norme applicate: EN IEC 61439-1/2
  • Materiale: Custodia IS2
  • Direttiva Bassa Tensione: 2014/35/EU
  • Certificazioni: Conformità UE

Descrizione del prodotto

Pannello modulare da 36 moduli con dimensioni 200x800 mm (altezza x larghezza), progettato per l’installazione in quadri elettrici industriali. Realizzato in materiale resistente e con finitura superficiale studiata per garantire durabilità e protezione, è ideale per applicazioni di automazione e controllo. La struttura robusta assicura stabilità e facilità di montaggio, offrendo una soluzione affidabile per l’organizzazione e il supporto dei componenti elettrici all’interno di sistemi complessi. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Panel 36 DIN mod. 200x800mm (HxW)

Caratteristiche tecniche

larghezza

689,5 mm

Tipologia

Porta parziale

altezza

199 mm

profondità

12,7 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Pannello modulare 36 moduli 200x800 mm per quadri elettrici industriali