› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Pannello modulare 29 moduli DIN 300x800 mm per automazione industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEH3029K
Cod. Produttore EH3029K
Cod. EAN 8015646746955

Informazioni principali

  • Dimensioni: 300x800mm (HxL)
  • Moduli DIN: 29 mod.
  • Tipo: Pannello decentrato
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Normativa: BS EN IEC 61439
  • Protezione IP: Secondo EN 60529
  • Resistenza agli urti: IK Code EN 62262
  • Materiale: Custodia per quadri

Descrizione del prodotto

Pannello modulare da 29 moduli DIN, con dimensioni di 300x800 mm, progettato per applicazioni elettriche e di automazione. Realizzato con materiali di alta qualità che garantiscono robustezza e durata nel tempo. La superficie è trattata per offrire resistenza e facilità di installazione, ideale per l’alloggiamento e la protezione di componenti elettrici in ambienti industriali. Questo pannello si integra perfettamente in sistemi di automazione, assicurando funzionalità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Panel 29 DIN mod. off-centre 300x800mm (HxW)

Caratteristiche tecniche

larghezza

689,5 mm

Tipologia

Porta parziale

altezza

299 mm

profondità

12,7 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Pannello modulare 29 moduli DIN 300x800 mm per automazione industriale