› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Pannello modulare 29 moduli 150x800mm per guide DIN

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEH1529K
Cod. Produttore EH1529K
Cod. EAN 8015646746931

Informazioni principali

  • Dimensioni: 150x800 mm (HxL)
  • Moduli DIN: 29 moduli
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Norme di conformità: EN IEC 61439-1/2
  • Grado protezione: IP e IK secondo EN 60529/62262
  • Materiale: Custodia per quadri
  • Direttiva bassa tensione: 2014/35/EU
  • Compatibilità RoHS: Conforme

Descrizione del prodotto

Pannello modulare da 29 moduli con dimensioni 150x800 mm (altezza x larghezza), progettato per l'installazione su guide DIN. Realizzato con materiali resistenti e finitura superficiale studiata per garantire durabilità e protezione in ambienti industriali. Ideale per applicazioni di automazione, offre una soluzione robusta e funzionale per il montaggio di componenti elettrici in quadri di controllo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Panel 29 DIN mod. 150x800mm (HxW)

Caratteristiche tecniche

larghezza

689,5 mm

Tipologia

Porta parziale

altezza

149 mm

profondità

12,7 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Pannello modulare 29 moduli 150x800mm per guide DIN