› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Pannello modulare 24 moduli DIN 200x600 mm industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEH2024K
Cod. Produttore EH2024K
Cod. EAN 8015646746986

Informazioni principali

  • Dimensioni: 200x600 mm (HxL)
  • Numero moduli DIN: 24 moduli
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Grado protezione IP: Secondo BS EN 60529
  • Resistenza meccanica IK: Secondo BS EN 62262
  • Norme conformità: BS EN IEC 61439-1/2
  • Materiale custodia: Standard custodie IS2
  • Direttiva bassa tensione: 2014/35/EU LVD

Descrizione del prodotto

Pannello modulare da 24 moduli DIN con dimensioni 200x600 mm (altezza x larghezza), progettato per applicazioni di automazione industriale. Realizzato in materiale resistente, garantisce robustezza e durata nel tempo, ideale per l’alloggiamento e la protezione di componenti elettrici e dispositivi di controllo. La superficie è studiata per offrire un’installazione sicura e ordinata, facilitando la gestione dei cablaggi e l’integrazione nei quadri elettrici. Questo pannello è una soluzione affidabile per ambienti industriali che richiedono organizzazione e protezione dei sistemi elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Panel 24 DIN mod. 200x600mm (HxW)

Caratteristiche tecniche

larghezza

489,5 mm

Tipologia

Porta parziale

altezza

199 mm

profondità

12,7 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Pannello modulare 24 moduli DIN 200x600 mm industriale