› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Pannello modulare 18 moduli DIN 300x600 mm per quadri elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEH3018K
Cod. Produttore EH3018K
Cod. EAN 8015646746917

Informazioni principali

  • Dimensioni: 300x600 mm
  • Moduli DIN: 18 mod.
  • Tipo pannello: Off-centre
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Normativa: IEC 61439-1/2
  • Grado protezione: IP e IK conformi
  • Materiale: Custodia IS2
  • Applicazione: Bassa tensione

Descrizione del prodotto

Pannello modulare da 18 moduli DIN, dimensioni 300x600 mm, progettato per l'installazione in quadri elettrici e sistemi di automazione. Realizzato con materiali robusti e superficie rifinita per garantire resistenza e durata nel tempo. Ideale per applicazioni industriali che richiedono un supporto affidabile e organizzato per componenti elettrici, facilitando l’installazione e la manutenzione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Panel 18 DIN mod. off-centre 300x600mm (HxW)

Caratteristiche tecniche

larghezza

489,5 mm

Tipologia

Porta parziale

altezza

299 mm

profondità

12,7 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Pannello modulare 18 moduli DIN 300x600 mm per quadri elettrici