› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Pannello modulare 18 moduli DIN 200x600mm per quadri elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEH2018K
Cod. Produttore EH2018K
Cod. EAN 8015646746900

Informazioni principali

  • Dimensioni: 200x600mm (HxL)
  • Moduli DIN: 18
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Grado protezione IP: secondo EN 60529
  • Resistenza urti IK: conforme EN 62262
  • Norme armonizzate: EN IEC 61439-1 e 2
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE
  • Materiale: custodie IS2

Descrizione del prodotto

Pannello modulare da 18 moduli DIN con dimensioni 200x600 mm (altezza x larghezza), progettato per applicazioni elettriche e di automazione. Realizzato in materiale resistente, garantisce robustezza e durabilità nel tempo. Ideale per l’installazione in quadri elettrici, offre una superficie adatta per il montaggio ordinato e sicuro di componenti elettrici e dispositivi di controllo. La struttura è studiata per facilitare l’organizzazione e la protezione degli elementi elettrici, assicurando funzionalità e affidabilità in ambienti industriali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Panel 18 DIN mod. 200x600mm (HxW)

Caratteristiche tecniche

larghezza

489,5 mm

Tipologia

Porta parziale

altezza

199 mm

profondità

12,7 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Pannello modulare 18 moduli DIN 200x600mm per quadri elettrici