› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Pannello modulare 108 DIN 600x800 mm per automazione industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEH6036K
Cod. Produttore EH6036K
Cod. EAN 8015646747020

Informazioni principali

  • Dimensioni: 600x800 mm
  • Moduli DIN: 108 (3x36)
  • Serie: IS2 Enclosures
  • Norme: BS EN IEC 61439-1/2
  • Protezione IP: Secondo BS EN 60529
  • Resistenza agli urti: IK secondo BS EN 62262
  • Uso: Quadri bassa tensione
  • Materiale: Custodie per automazione

Descrizione del prodotto

Pannello modulare per installazioni elettriche con dimensioni 600x800 mm, progettato per l’alloggiamento di componenti su guida DIN 108 moduli (3x36). Realizzato con materiali resistenti e superficie trattata per garantire durabilità e protezione in ambienti industriali. Ideale per applicazioni di automazione, offre robustezza e versatilità per il montaggio e la gestione di apparecchiature elettriche in quadro. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Panel 108 DIN mod. (3 rows x36 DIN mod.) 600x800mm (HxW)

Caratteristiche tecniche

larghezza

689,5 mm

Tipologia

Porta parziale

altezza

599 mm

profondità

12,7 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Pannello modulare 108 DIN 600x800 mm per automazione industriale