Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEBCB2-W
Cod. Produttore
BCB2-W
Cod. EAN
8051316021724

Informazioni di prodotto

  • Serie: CEBCB2-W
  • Tensione di alimentazione: USB
  • Ricarica: 2 lampade simultanee
  • Fissaggio: magnetico
  • Utilizzo: per basi di ricarica
  • Include: cavo USB e caricabatterie
  • Design: base singola o doppia
  • Applicazione: superfici metalliche

Certificazioni e Dichiarazioni

Il pannello di ricarica wireless BCB2-W è progettato esclusivamente per la ricarica di lampade LED Cembre della serie CBLIGHT, garantendo un utilizzo sicuro e affidabile in ambienti interni. Questo dispositivo consente la ricarica contemporanea di due lampade in modalità wireless, offrendo una potenza di uscita wireless di 10 W (5 V). Dotato di magneti integrati nella parte inferiore, il pannello si fissa facilmente a superfici metalliche e può essere installato a parete tramite quattro fori da 5 mm. L'alimentazione avviene tramite ingresso USB Type-C a 5 V 2,2 A, mentre è presente anche un’uscita USB da 5 V 1 A per la ricarica di dispositivi compatibili. Il pannello presenta indicatori LED per segnalare lo stato di alimentazione e di carica, con protezione di classe III, resistenza agli urti IK07 e grado di protezione IP20. È destinato esclusivamente all’uso interno e richiede l’utilizzo dell’alimentatore fornito per garantire sicurezza e prestazioni ottimali. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Le basi di ricarica BCB1-W e BCB2-W facilitano il mantenimento della carica rendendo le lampade sempre pronte all’uso; magnetiche sia per consentire un rapido fissaggio a superfici metalliche, sia per trattenere le lampade durante la fase di ricarica. La base singola BCB1-W è concepita per ricaricare una sola lampada; la BCB2-W permette la ricarica di 2 lampade allo stesso tempo. Fornite con cavo di ricarica USB e caricabatterie.

Tecnologia batteria

Ioni di litio

tensione di carica

5 ... 0 V

tensione nominale

100 ... 240 V

Produttore

Base ricarica magnetica doppia per lampade CEBCB2-W