Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Tubi fluo /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSPINSF6003584U
Cod. Produttore
PINTSF60035840U
Cod. EAN
4099854188435

Informazioni di prodotto

Questa plafoniera a soffitto offre un'installazione semplice e vantaggi significativi per installatori e clienti finali.

Vantaggi per l'installatore:

  • Installazione facile e veloce
  • Driver integrato per un montaggio semplificato
  • Riduzione del numero totale di pannelli necessari

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico grazie a un'efficienza di 120 lm/W
  • Basso abbagliamento (UGR < 19) per comfort visivo
  • Lunga durata fino a 72.000 ore
Descrizione del produttore: Pannelli a plafone con basso abbagliamento, per sistemi a soffitto 600 x 600 mm e 1200x300. Caratteristiche del prodotto: Driver integrato. Lifetime (L70/B50): up to 72,000 h (at 25 °C). Durata (L80 / B10): fino a 50.000 h (a 25 ° C). Vantaggi del prodotto: L'elevato flusso luminoso riduce il numero totale di pannelli per l'installazione. Buona riduzione dell'abbagliamento (UGR < 19). Luce a ridotto scintillio grazie ad uno speciale alimentatore elettronico. Installazione facile e veloce. Risparmio energetico grazie all'efficienza del sistema di 120 lm/W. 5 anni di garanzia. Aree di applicazione: Sostituzione diretta per gli apparecchi funzionanti con lampade fluorescenti. Uffici, sale conferenza. Aree di accoglienza, ingressi, corridoi, ascensori.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

595 mm

colore del corpo

Bianco

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

lunghezza

595 mm

altezza/profondità

32 mm

Materiale del corpo

Alluminio

grado di protezione (IP)

IP20

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

35 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

3675 lm

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

105 LUMEN_WATT

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16

24

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16

18

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

No

tensione nominale

220 ... 240 V

corrente nominale

160 ... 160 mA

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Serie

PANEL INTEGRATED SURFACE UGR19

Produttore

Pannello LED plafone integrato 600x600 mm 35W 840 UGR19 basso abbagliamento uffici sale conferenze