Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Tubi fluo /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSPINSF124284U
Cod. Produttore
PINTSF120042840U
Cod. EAN
4099854188558

Informazioni di prodotto

Pannello a plafone con elevata efficienza luminosa, ideale per installazioni rapide e risparmio energetico.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Installazione facile e veloce
  • Driver integrato per un collegamento semplificato
  • Riduzione del numero di pannelli necessari grazie all’elevato flusso luminoso

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico con efficienza di 120 lm/W
  • Luce a basso abbagliamento (UGR <>
  • Durata fino a 72.000 ore garantita
Descrizione del produttore: Pannelli a plafone con basso abbagliamento, per sistemi a soffitto 600 x 600 mm e 1200x300. Caratteristiche del prodotto: Driver integrato. Lifetime (L70/B50): up to 72,000 h (at 25 °C). Durata (L80 / B10): fino a 50.000 h (a 25 ° C). Vantaggi del prodotto: L'elevato flusso luminoso riduce il numero totale di pannelli per l'installazione. Buona riduzione dell'abbagliamento (UGR < 19). Luce a ridotto scintillio grazie ad uno speciale alimentatore elettronico. Installazione facile e veloce. Risparmio energetico grazie all'efficienza del sistema di 120 lm/W. 5 anni di garanzia. Aree di applicazione: Sostituzione diretta per gli apparecchi funzionanti con lampade fluorescenti. Uffici, sale conferenza. Aree di accoglienza, ingressi, corridoi, ascensori.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

295 mm

colore del corpo

Bianco

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

lunghezza

1195 mm

altezza/profondità

32 mm

Materiale del corpo

Alluminio

grado di protezione (IP)

IP20

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

42 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

4410 lm

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

105 LUMEN_WATT

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16

21

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16

16

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

No

tensione nominale

220 ... 240 V

corrente nominale

180 ... 180 mA

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Serie

PANEL INTEGRATED SURFACE UGR19

Produttore

Pannello LED integrato 42W 840 UGR19 basso abbagliamento per uffici e corridoi