Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Tubi fluo /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSPIN600358465
Cod. Produttore
PINT6003584065
Cod. EAN
4099854188251

Informazioni di prodotto

Pannello stagno da incasso con elevata efficienza e lunga durata.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione semplice e rapida in sistemi a soffitto 600x600 mm e 1200x300 mm
  • Driver integrato per facilità di cablaggio
  • Grado di protezione IP65, ideale per ambienti umidi e polverosi

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico con efficienza di 120 lm/W
  • Durata fino a 50.000 ore con ridotto scintillio
  • Garanzia 5 anni per affidabilità nel tempo
Descrizione del produttore: Pannelli stagni da incasso, per sistemi a soffitto 600 x 600 mm e 1200x300. Caratteristiche del prodotto: Driver integrato. Grado di protezione: IP65. Lifetime (L70/B50): up to 72,000 h (at 25 °C). Durata (L80/B50): fino a 50.000 h (a 25 °C). Vantaggi del prodotto: Adatto all'uso in ambienti impolverati e umidi grazie all'alto indice IP. L'elevato flusso luminoso riduce il numero totale di pannelli per l'installazione. Luce a ridotto scintillio grazie ad uno speciale alimentatore elettronico. Risparmio energetico grazie all'efficienza del sistema di 120 lm/W. 5 anni di garanzia. Aree di applicazione: Sostituzione diretta per gli apparecchi funzionanti con lampade fluorescenti. Adatto per sistemi da incasso a soffitto con griglia di 600 x 600 mm e 1200x300 mm.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

595 mm

colore del corpo

Bianco

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

lunghezza

595 mm

altezza/profondità

20 mm

Materiale del corpo

Alluminio

grado di protezione (IP)

IP65

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

35 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

4200 lm

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

120 LUMEN_WATT

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16

24

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16

18

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

No

tensione nominale

220 ... 240 V

corrente nominale

160 ... 160 mA

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Serie

PANEL INTEGRATED IP65

Produttore

Pannello LED incasso IP65 35W 840 600x600 mm per ambienti umidi e polverosi