Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Cod. Rexel
AIRODRC001DIM
Cod. Produttore
DRC001DIM
Cod. EAN
8015421557776

Informazioni di prodotto

LED PANEL BIANCO OPALE 40W 120° IP40 4000K CRI80 UGR19 DIMMER
Pannello LED da incasso con luce bianca opale, potenza di 40W e dimensioni di 120 cm. Progettato per garantire un'illuminazione uniforme e di alta qualità, è ideale per ambienti interni che richiedono un'illuminazione efficiente e moderna. Il design sottile e il colore bianco si integrano facilmente in qualsiasi contesto architettonico, offrendo funzionalità e stile. Il prodotto è dotato di lampada inclusa e presenta un grado di protezione IP4, assicurando durata e affidabilità. Descrizione del produttore: Panel LED quadrato - 600x600mm - o rettangolare - 300x1200mm, 300x600mm - con cornice in alluminio verniciato bianco e diffusore in polistirene con schermo microprismato per la versione UGR90 per uffici pubblici e per il settore retail) e nella versione on/off, 0-10V push dimm e DALI con alimentatore LED incluso da installare in remoto. Installabile ad incasso in controsoffitti a pannelli (modulare 600x600mm) con struttura a vista e, con gli appositi accessori da ordinare separatamente, a sospensione, a plafone, ad incasso in cartongesso, in battuta o in appoggio, tranne la versione STANDARD. Disponibile kit di emergenza (3 ore) da ordinare come accessorio.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

595 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Bianco

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

lunghezza

595 mm

Materiale del corpo

Alluminio

grado di protezione (IP)

IP40

Con lampada inclusa

adatto per montaggio a incasso

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

40 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

4400 lm

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio)

Rendimento luminoso delle lampade

110 LUMEN_WATT

Rapporto di abbagliamento unificato (UGR)

19

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Pannello LED incasso 40W luce bianca opale 120cm IP40 dimmerabile uffici retail