Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Cod. Rexel
AIRODRC006
Cod. Produttore
DRC006
Cod. EAN
8015421553907

Informazioni di prodotto

LED PANEL BIANCO OPALE 40W 120° IP40 3000K CRI80 UGR19
Pannello LED bianco opale da 40W con dimensioni di 120 cm, progettato per un'illuminazione uniforme e moderna. Adatto per montaggio a incasso, integra una lampada inclusa per un'installazione immediata e funzionale. Il design minimale e la protezione IP4 lo rendono ideale per ambienti interni, garantendo efficienza energetica e durata nel tempo. Descrizione del produttore: Panel LED quadrato - 600x600mm - o rettangolare - 300x1200mm, 300x600mm - con cornice in alluminio verniciato bianco e diffusore in polistirene con schermo microprismato per la versione UGR90 per uffici pubblici e per il settore retail) e nella versione on/off, 0-10V push dimm e DALI con alimentatore LED incluso da installare in remoto. Installabile ad incasso in controsoffitti a pannelli (modulare 600x600mm) con struttura a vista e, con gli appositi accessori da ordinare separatamente, a sospensione, a plafone, ad incasso in cartongesso, in battuta o in appoggio, tranne la versione STANDARD. Disponibile kit di emergenza (3 ore) da ordinare come accessorio.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

295 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Bianco

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

lunghezza

1195 mm

Materiale del corpo

Alluminio

grado di protezione (IP)

IP40

Con lampada inclusa

adatto per montaggio a incasso

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

40 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

4190 lm

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Rendimento luminoso delle lampade

105 LUMEN_WATT

Rapporto di abbagliamento unificato (UGR)

19

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Produttore

Pannello LED bianco opale 40W 120cm IP40 luce 3000K UGR19 per uffici e ambienti interni