Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Tubi fluo /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSPL120084U16WD
Cod. Produttore
PL120027840U16WD
Cod. EAN
4099854149757

Informazioni di prodotto

PANEL LOUVER 1200 V 27.5W 840 U16 WT DALI
Descrizione del produttore: Pannelli. Caratteristiche del prodotto: Lifetime (L70/B50): up to 72,000 h (at 25 °C). Durata (L80 / B10): fino a 50.000 h (a 25 ° C). Alloggiamento in metallo, lenti e riflettore in policarbonato (PC). Luminous flux: up to 4,150 lm. 5 anni di garanzia. Vantaggi del prodotto: UGR < 16 and homogenous light distribution. Luce a ridotto scintillio grazie ad uno speciale alimentatore elettronico. Risparmio energetico grazie all'efficienza del sistema fino a 150 lm/W. Driver esterno per maggiore flessibilità e facilità di installazione. Disponibile in bianco o nero. Aree di applicazione: Sostituzione diretta per gli apparecchi funzionanti con lampade fluorescenti. Uffici, sale conferenza. Aree di accoglienza, ingressi, corridoi, ascensori. Adatto per sistemi da incasso a soffitto.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

295 mm

tipo di collegamento

Morsetto a innesto

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

EVG

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

larghezza di montaggio

275 mm

Adatto per sospensione

numero di poli

2

lunghezza

1195 mm

altezza/profondità

32 mm

Materiale del corpo

Acciaio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

lunghezza di montaggio

1175 mm

Adatto per luce d'emergenza

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Altro

resistenza agli urti

IK02

grado di protezione (IP)

IP20

Con lampada inclusa

adatto per montaggio a incasso

Angolo di emissione

A fascio estremamente stretto 5-10°

Potenza totale

27,5 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

4150 lm

Colore luce

Bianco

Supporto disponibile IFTTT

Tipo di cablaggio

Terminale

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

72000 h

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Distorsione Armonica Totale

15

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

850 °C - 30 s

Dimming 1-10 V

Dimming DALI

Diffusore luce

Lente focus

Rendimento luminoso delle lampade

150 LUMEN_WATT

Rapporto di abbagliamento unificato (UGR)

16

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16

21

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16

21

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

No

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

C

Adatto per montaggio a soffitto

altezza/profondità di inserimento

50 mm

Protezione superficiale del corpo

Verniciatura a polvere

tensione nominale

220 ... 240 V

corrente nominale

121 ... 121 mA

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

0 ... 40 °C

Serie

PANEL LOUVER

Produttore

Pannello LED 1200x300mm 27,5W 4150lm UGR<16 luce uniforme uffici corridoi ingressi