› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Pannello laterale cieco 2000x600 mm per quadri elettrici industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEL2061K
Cod. Produttore EL2061K
Cod. EAN 8015646747853

Informazioni principali

  • Dimensioni: 2000x600 mm
  • Tipo: Pannello laterale cieco
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Normativa: EN IEC 61439-1/2
  • Protezione IP: Secondo EN 60529
  • Resistenza agli urti: Secondo EN 62262
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE
  • Materiale: Custodie IS2

Descrizione del prodotto

Pannello laterale cieco di dimensioni 2000x600 mm, progettato per applicazioni elettriche e di automazione. Realizzato con materiale resistente e superficie adatta a garantire robustezza e protezione. Ideale come parete laterale per quadri e contenitori, assicura isolamento e sicurezza nelle installazioni elettriche. La sua struttura solida contribuisce a mantenere l’integrità dell’impianto, proteggendo componenti interni da polvere e agenti esterni. Perfetto per ambienti industriali dove è richiesta affidabilità e durata nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Blind side panel 2000x600 (hxw)

Caratteristiche tecniche

larghezza

594 mm

altezza

1996 mm

numero RAL

7035

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

adatto come parete laterale

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Pannello laterale cieco 2000x600 mm per quadri elettrici industriali