› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Pannello laterale cieco 1800x500 mm per quadri elettrici industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEL1851K
Cod. Produttore EL1851K
Cod. EAN 8015646747792

Informazioni principali

  • Dimensioni: 1800x500 mm
  • Tipo: pannello laterale cieco
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Normativa: BS EN IEC 61439
  • Grado protezione: IP Code secondo BS EN 60529
  • Resistenza urti: IK Code secondo BS EN 62262
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU
  • Materiale: custodie IS2 e accessori

Descrizione del prodotto

Pannello laterale cieco di dimensioni 1800x500 mm, progettato per applicazioni elettriche e di automazione. Realizzato con materiali resistenti e superficie adatta per uso come parete laterale di quadri elettrici, garantendo protezione e isolamento ottimali. Ideale per completare l’involucro di sistemi di automazione, assicurando robustezza e affidabilità nell’ambiente industriale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Blind side panel 1800x500 (hxw)

Caratteristiche tecniche

larghezza

494 mm

altezza

1796 mm

numero RAL

7035

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

adatto come parete laterale

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Pannello laterale cieco 1800x500 mm per quadri elettrici industriali