› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Pannello laterale cieco 1800x400 mm per armadi industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEL1841K
Cod. Produttore EL1841K
Cod. EAN 8015646747785

Informazioni principali

  • Dimensioni: 1800x400 mm
  • Tipo: Pannello laterale cieco
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Normativa: EN IEC 61439-1/2
  • Grado protezione: IP e IK conformi
  • Materiale: Custodie IS2
  • Uso: Per quadri bassa tensione
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione

Descrizione del prodotto

Pannello laterale cieco di dimensioni 1800x400 mm, progettato per applicazioni elettriche e industriali. Realizzato con materiali resistenti e superficie adatta per l’uso come parete laterale di quadri e contenitori per automazione. Questo componente garantisce protezione e isolamento, contribuendo alla sicurezza e all’efficienza degli impianti elettrici. Adatto per installazioni che richiedono un pannello robusto e affidabile per la chiusura laterale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Blind side panel 1800x400 (hxw)

Caratteristiche tecniche

larghezza

394 mm

altezza

1796 mm

numero RAL

7035

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

adatto come parete laterale

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Pannello laterale cieco 1800x400 mm per armadi industriali