› Distribuzione elettrica › MT Media Tensione - Cabina di Secondaria › MT Celle

Pannello laterale aerato IP30 900x2000 mm per quadri elettrici industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPPEA2021
Cod. Produttore PPEA2021
Cod. EAN 8015646870230

Informazioni principali

  • Descrizione: Pannello laterale aerato
  • Grado protezione: IP30
  • Dimensioni: 900x2000 mm
  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Conformità: RoHS II
  • Spessore: 40 mm
  • Applicazione: Quadri di distribuzione

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Side Panel IP30 D900 H2000

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Tipologia

Porta a serratura

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Serie

Modular boards / System pro E Power

Pannello laterale aerato IP30 900x2000 mm per quadri elettrici industriali