› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Pannello frontale/posteriore armadio elettrico 2000x300 mm

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEP2030K
Cod. Produttore EP2030K
Cod. EAN 8015646745491

Informazioni principali

  • Dimensioni: 2000x300 mm
  • Tipo: Contenitore cavi esterno
  • Posizione: Frontale/posteriore
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Normativa: EN IEC 61439-1/2
  • Grado protezione: IP e IK conformi
  • Materiale: Custodie per bassa tensione
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione

Descrizione del prodotto

Pannello frontale e posteriore per armadi elettrici, realizzato con materiale di alta qualità e superficie resistente, ideale per applicazioni di automazione. Dimensioni 2000x300 mm, progettato specificamente come parete posteriore per garantire protezione e robustezza nella struttura dell'armadio. Adatto per ambienti industriali dove è richiesta affidabilità e durata nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Front/rear panel external cable container 2000x300mm (HxW)

Caratteristiche tecniche

larghezza

294 mm

altezza

1996 mm

numero RAL

7035

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

adatto come parete posteriore

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Pannello frontale/posteriore armadio elettrico 2000x300 mm