› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Pannello frontale/posteriore 1800x300mm per quadro elettrico industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEP1830K
Cod. Produttore EP1830K
Cod. EAN 8015646745439

Informazioni principali

  • Dimensioni: 1800x300 mm
  • Tipo: Contenitore cavi esterno
  • Posizionamento: Frontale/posteriore
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Normativa: BS EN IEC 61439-1/2
  • Protezione IP: Secondo BS EN 60529
  • Resistenza meccanica: IK secondo BS EN 62262
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU

Descrizione del prodotto

Pannello frontale o posteriore per quadro elettrico con dimensioni 1800x300 mm, realizzato in materiale resistente e caratterizzato da una superficie verniciata esternamente. Progettato per essere utilizzato come parete posteriore, garantisce protezione e robustezza nell'ambito degli involucri per automazione. Ideale per applicazioni industriali che richiedono componenti affidabili e durevoli. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Front/rear panel external cable container 1800x300mm (HxW)

Caratteristiche tecniche

larghezza

294 mm

altezza

1796 mm

numero RAL

7035

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

adatto come parete posteriore

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Pannello frontale/posteriore 1800x300mm per quadro elettrico industriale