› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Pannello frontale blindato 600x600 mm per quadri elettrici industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEH6061K
Cod. Produttore EH6061K
Cod. EAN 8015646746566

Informazioni principali

  • Dimensioni: 600x600mm
  • Tipo: Pannello frontale
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Protezione IP: Secondo BS EN 60529
  • Resistenza agli urti IK: Secondo BS EN 62262
  • Norme armonizzate: IEC 61439-1/2, IEC 62208
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU
  • Materiale: Custodie IS2 e accessori

Descrizione del prodotto

Pannello frontale per celle di dimensioni 600x600 mm, progettato per garantire un'installazione sicura e funzionale in quadri elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura robustezza e resistenza nel tempo. La superficie è studiata per offrire una finitura uniforme e duratura, ideale per ambienti industriali e applicazioni di automazione. Il design compatto facilita l'accesso e la manutenzione, integrandosi perfettamente con le strutture di contenimento standard. Questo pannello è una componente essenziale per la protezione e l'organizzazione degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Front panels for compartments 600x600mm (HxW)

Caratteristiche tecniche

larghezza

578,4 mm

Tipologia

Porta parziale

altezza

575 mm

profondità

16 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Pannello frontale blindato 600x600 mm per quadri elettrici industriali