› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Pannello frontale 200x600mm per quadri elettrici industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEH2061K
Cod. Produttore EH2061K
Cod. EAN 8015646746528

Informazioni principali

  • Dimensioni: 200x600 mm (HxL)
  • Tipo: pannello frontale
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Normativa: BS EN IEC 61439-1/2
  • Protezione IP: secondo BS EN 60529
  • Resistenza urti: secondo BS EN 62262
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU
  • Compatibilità: custodie IS2 e accessori

Descrizione del prodotto

Pannello frontale per celle di dimensioni 200x600 mm, progettato per garantire protezione e accessibilità nei quadri elettrici. Realizzato con materiali resistenti e finiture di qualità, assicura durata e affidabilità nelle applicazioni di automazione industriale. Adatto per l’installazione in sistemi modulari, offre una superficie uniforme e robusta, ideale per la gestione sicura degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Front panels for compartments 200x600mm (HxW)

Caratteristiche tecniche

larghezza

578,4 mm

Tipologia

Porta parziale

altezza

175 mm

profondità

16 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Pannello frontale 200x600mm per quadri elettrici industriali