›

PANNELLO FOREX ALLARME INCENDIO RE

Cod. Rexel IE52133
Cod. Produttore 52133

Informazioni principali

  • Compatibilità: modelli 52123-32
  • Funzione: segnalazione visiva
  • Materiale: resistente interno
  • Installazione: semplice e rapida
  • Applicazioni: pubblici e industriali
  • Contesti: evacuazione emergenza
  • Vantaggi: alta visibilità allarme
  • Serie: IE52133

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Pannello con scritta "ALLARME INCENDIO", progettato per l'abbinamento AI dispositivi loop sounder e beacon sounder dei modelli 52123, 52129, 52130, 52131 e 52132, migliorando la segnalazione visiva in caso di emergenza incendio.Caratteristiche tecnicheCompatibilità:Modelli di dispositivi: 52123, 52129, 52130, 52131, 52132.Funzione:Fornisce una chiara indicazione visiva di attivazione allarme incendio.Aspetto:Pannello resistente con scritta ben visibile "ALLARME INCENDIO".Installazione:Applicazione semplice sui dispositivi compatibili senza necessità di modifiche strutturali.Materiale:Realizzato con materiali durevoli adatti all’ambiente interno.Applicazioni:Utilizzato in ambienti pubblici, industriali, scolastici, sanitari e commerciali per supportare l’evacuazione rapida.Contesti d’uso:Essenziale in sistemi di allarme antincendio per aumentare la visibilità del segnale acustico-visivo e facilitare l'evacuazione ordinata in situazioni d’emergenza.Vantaggi pratici:Migliora la chiarezza e l'efficacia della segnalazione d'allarmeCompatibilità certificata con una vasta gamma di sounder e beaconInstallazione semplice e rapidaResistente nel tempo e in ambienti ad alta frequentazione

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

colore

Multicolore

Tipologia

Visiera

forma

Rettangolare

qualità del materiale

Altro

Resistente all'acqua

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

con testo di avviso/segnalazione

Lingua di stampa

Italiano

Simbolo

Altro

PANNELLO FOREX ALLARME INCENDIO RE