Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI3761
Cod. Produttore
3761
Cod. EAN
8012199846910

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: pannello di finitura
  • Applicazione: centrali non modulari
  • Colore: bianco
  • Serie: FLATWALL
  • Tipo: pannello

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Pannello di colore bianco realizzato in acciaio, progettato per applicazioni elettriche con grado di protezione IP40. Questo componente garantisce robustezza e protezione per centrali elettriche, offrendo una soluzione affidabile e resistente per l'installazione e il montaggio di dispositivi elettrici. La finitura bianca assicura un aspetto pulito e professionale, ideale per ambienti tecnici e industriali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: pannello di finitura per centrali non modulari

colore

Bianco

larghezza

560 mm

altezza

300 mm

profondità

30 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP40

Serie

FLATWALL

Produttore

Pannello finitura bianco per centrali elettriche non modulari