Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
Certificazioni e dichiarazioni
colore
Grigio
larghezza
991 mm
altezza
1804 mm
numero RAL
7035
materiale
Acciaio
Tipo superficie
Verniciatura a polvere
adatto come parete laterale
Serie
Modular boards / System pro E Power
Disponibilità:
Prodotto non rendibile